| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295534 Herst.-Nr.: 42001507 EAN/GTIN: 4030741626500 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 20 x8x 6A13 mm, G7 P=0.8 m.F. Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Abgesetzte Bohrung. Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 20 mm | Breite: | 8 mm | Bohrung: | 6A13 mm | Teilung: | 0,8 mm | Herstellerartikelnummer: | 42001507 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,35* | € 30,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,72* | € 31,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,44* | € 31,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 35,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,70* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|