Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.
Artikel-Nr.:
     223-8295261
Herst.-Nr.:
     42000832
EAN/GTIN:
     4030741591105
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 25 x 8 x 6 mm, G7 P=0.8 m.F.

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
25 mm
Breite:
8 mm
Bohrung:
6 mm
Teilung:
0,8 mm
Herstellerartikelnummer:
42000832
Weitere Suchbegriffe: aa-rändel 32x8x14, rändelrad aa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 28,51*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 20,46*
€ 28,68*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 20,68*
€ 29,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 34,24*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 26,58*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.