| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295180 Herst.-Nr.: 42002339 EAN/GTIN: 4030741734953 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR45° 15x6x 6A11 mm, G7 P=0.8 m. F. Rändelrad, Form BR Spirale rechts (45°) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Abgesetzte Bohrung. Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 15 mm | Breite: | 6 mm | Bohrung: | 6A11 mm | Teilung: | 0,8 mm | Herstellerartikelnummer: | 42002339 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,49* | € 27,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,54* | € 27,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,61* | € 27,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 33,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,23* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|