Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.
Artikel-Nr.:
     223-8295166
Herst.-Nr.:
     42009920
EAN/GTIN:
     4030741755187
Suchbegriffe:
BL-Rändel
BL-Rändelrad
Rändelrad BL
Rändelrad Form BL

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL45° 15x6 x 6A11 mm, G7 P=0.5 m.F.

Rändelrad, Form BL Spirale links (45°)

Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Abgesetzte Bohrung.
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
15 mm
Breite:
6 mm
Bohrung:
6A11 mm
Teilung:
0,5 mm
Herstellerartikelnummer:
42009920
Weitere Suchbegriffe: rändelrad bl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 27,21*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,87*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,67*
€ 27,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 33,17*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.