Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6
Artikel-Nr.:
     223-8295016
Herst.-Nr.:
     42000235
EAN/GTIN:
     4030741551000
Suchbegriffe:
BR-Rändel
BR-Rändelrad
Rändelrad BR
Rändelrad Form BR

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.6

Rändelrad, Form BR Spirale rechts (15°)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
21,5 mm
Breite:
5 mm
Bohrung:
8 mm
Teilung:
0,6 mm
Herstellerartikelnummer:
42000235
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 28,78*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 29,41*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,01*
€ 29,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 34,25*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 26,83*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.