| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295014 Herst.-Nr.: 42000251 EAN/GTIN: 4030741551161 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL30° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=2 Rändelrad, Form BL Spirale links (30°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 21,5 mm | Breite: | 5 mm | Bohrung: | 8 mm | Teilung: | 2 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000251 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,87* | € 28,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,35* | € 29,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,04* | € 29,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 34,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,89* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|