Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8
Artikel-Nr.:
     223-8294993
Herst.-Nr.:
     42000264
EAN/GTIN:
     4030741551291
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
21,5 mm
Breite:
5 mm
Bohrung:
8 mm
Teilung:
0,8 mm
Herstellerartikelnummer:
42000264
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 28,85*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 29,39*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 20,91*
€ 29,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 34,73*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 26,79*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.