| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294801 Herst.-Nr.: 42000887 EAN/GTIN: 4030741592652 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR45° 20 x 8 x 6 mm, G7 P=2 m.F. Rändelrad, Form BR Spirale rechts (45°) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 20 mm | Breite: | 8 mm | Bohrung: | 6 mm | Teilung: | 2 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000887 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,70* | € 23,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,77* | € 23,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,45* | € 29,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,40* | € 29,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|