Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294677 Herst.-Nr.: 54013 EAN/GTIN: 4018754003501 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 13mm - Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen: | | Stärke: | 6,3 mm | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 3/8" | Breite mm (b): | 25,4 mm | Länge mm (L): | 34,3 mm | Stichmaß: | 17,8 mm | Schlüsselweite [mm]: | 13 mm | Gewicht: | 36 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), hahnenfuß 13mm, hahnenfuß maulschlüssel, stahlwille hahnenfuß |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 24,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,71* | € 24,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,77* | € 25,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,49* | € 26,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,37* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|