Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikel-Nr.:
     223-8294661
Herst.-Nr.:
     42000864
EAN/GTIN:
     4030741592270
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 15 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
15 mm
Breite:
4 mm
Bohrung:
4 mm
Teilung:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
42000864
Weitere Suchbegriffe: aa-rändel 15x4x4, rändelrad aa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 15,25*
€ 21,33*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 21,34*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 21,95*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 19,78*
€ 27,31*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.