Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikel-Nr.:
     223-8294624
Herst.-Nr.:
     42000214
EAN/GTIN:
     4030741550799
Suchbegriffe:
BR-Rändel
BR-Rändelrad
Rändelrad BR
Rändelrad Form BR

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1

Rändelrad, Form BR Spirale rechts (30°)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
14,5 mm
Breite:
3 mm
Bohrung:
5 mm
Teilung:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
42000214
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 23,68*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,91*
€ 23,69*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 24,35*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 21,92*
€ 29,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.