| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294620 Herst.-Nr.: 42000210 EAN/GTIN: 4030741550751 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.4 Rändelrad, Form BR Spirale rechts (30°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 14,5 mm | Breite: | 3 mm | Bohrung: | 5 mm | Teilung: | 0,4 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,03* | € 23,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 23,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,16* | € 24,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,97* | € 29,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|