Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5
Artikel-Nr.:
     223-8294615
Herst.-Nr.:
     42000197
EAN/GTIN:
     4030741550621
Suchbegriffe:
BR-Rändel
BR-Rändelrad
Rändelrad BR
Rändelrad Form BR

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR15° 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=0.5

Rändelrad, Form BR Spirale rechts (15°)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
14,5 mm
Breite:
3 mm
Bohrung:
5 mm
Teilung:
0,5 mm
Herstellerartikelnummer:
42000197
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 24,08*
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 24,64*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,03*
€ 24,69*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 21,84*
€ 30,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.