Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1
Artikel-Nr.:
     223-8294603
Herst.-Nr.:
     42000221
EAN/GTIN:
     4030741550867
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 14.5 x 3 x 5 mm,H7 P=1

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
14,5 mm
Breite:
3 mm
Bohrung:
5 mm
Teilung:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
42000221
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 23,63*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 23,76*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 24,30*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 21,99*
€ 30,09*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.