| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294502 Herst.-Nr.: 42001171 EAN/GTIN: 4030741618291 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR45° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F. Rändelrad, Form BR Spirale rechts (45°) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 10 mm | Breite: | 4 mm | Bohrung: | 4 mm | Teilung: | 0,6 mm | Herstellerartikelnummer: | 42001171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,73* | € 19,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,04* | € 19,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,85* | € 19,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,63* | € 25,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|