Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.
Artikel-Nr.:
     223-8294500
Herst.-Nr.:
     42000818
EAN/GTIN:
     4030741589928
Suchbegriffe:
BR-Rändel
BR-Rändelrad
Rändelrad BR
Rändelrad Form BR

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=1 m.F.

Rändelrad, Form BR Spirale rechts (30°)

Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
10 mm
Breite:
4 mm
Bohrung:
4 mm
Teilung:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
42000818
Weitere Suchbegriffe: rändelrad br
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 19,23*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 19,24*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 13,76*
€ 19,78*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 17,69*
€ 24,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.