| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294487 Herst.-Nr.: 42002414 EAN/GTIN: 4030741755118 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL30° 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.5 m.F. Rändelrad, Form BL Spirale links (30°) Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 10 mm | Breite: | 4 mm | Bohrung: | 4 mm | Teilung: | 0,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 42002414 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,67* | € 19,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,61* | € 19,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,76* | € 19,71* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,68* | € 24,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,05* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|