Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.
Artikel-Nr.:
     223-8294482
Herst.-Nr.:
     42000841
EAN/GTIN:
     4030741591846
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 10 x 4 x 4 mm, G7 P=0.6 m.F.

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall, DIN 403 sowie mit Fase. Die Zähne sind gefräst.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
10 mm
Breite:
4 mm
Bohrung:
4 mm
Teilung:
0,6 mm
Herstellerartikelnummer:
42000841
Weitere Suchbegriffe: rändelrad aa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 19,47*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 19,84*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 13,77*
€ 20,01*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 17,68*
€ 24,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.