Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787
Artikel-Nr.:
     223-8294469
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     7787
EAN/GTIN:
     4018754155538
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7787

  • 1/4" Innenvierkant zu 3/4" Außenvierkant (6,3 x 20)

Weitere Informationen:
Außenvierkant [zoll]:
3/4 "
Durchmesser (mm):
29 mm
Innenvierkant [zoll]:
1/4 "
Länge mm (L):
15,5 mm
Gewicht:
41 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 23,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 23,33*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 16,67*
€ 23,54*
1
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,03*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 20,65*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.