| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294326 Herst.-Nr.: 42000176 EAN/GTIN: 4030741550416 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BR30° 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=0.3 Rändelrad, Form BR Spirale rechts (30°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 8,9 mm | Breite: | 2,5 mm | Bohrung: | 4 mm | Teilung: | 0,3 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000176 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,13* | € 20,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,42* | € 20,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,34* | € 20,60* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,28* | € 25,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|