| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8293906 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784601894 |
| |
|
| | |
| FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE SL GT M8x0,75 ,6H,vaporisiert ,VG Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF). Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Gewinde x Steigung: | M8 x 0,75 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | Kernloch-Ø: | 7,2 mm | Stahl: | 10 | 5 | INOX ferrit./martens.: | 6 | INOX austenitisch: | 6 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784601894 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,47* | € 13,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,64* | € 15,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 15,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,73* | € 15,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,17* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|