Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm
Artikel-Nr.:
     223-8293130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784585132
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 100mm
haarlineal

FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 100mm

Haarlineal

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Handwärmeschutz.

Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Toleranz:
0,002 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784585132
Weitere Suchbegriffe: haarlineal format
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,91*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,92*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 7,37*
€ 11,14*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,55*
Lager 223
90
1
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.