| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290454 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006825627404 |
| |
|
| | |
| EINHELL Rasenwalze GC-GR 57 Rasenwalze GC-GR 57 • Aus lackiertem Metall • Zum Walzen von Flächen und frisch eingebrachten Saaten (z. B. Rasensamen, aber auch Saatgut im Beet) • Werden nach dem Rasenmähen mit der Rasenwalze gleichmäßige Bahnen gezogen, bekommt man Muster wie sie vom Fußball- oder Tennisrasenplatz bekannt sind • Verwendung auch nach dem Vertikutieren oder Düngen der Rasenfläche • Schmutzabstreifer beidseitig einstellbar • Seitliche Füllmöglichkeit (Wasser und Sand) mit Verschluss • Materialstärke der Walze, 1,5 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Material: | Metall | Durchmesser: | 32 cm | Leergewicht: | 10.5 kg | Oberfläche: | lackiert | Arbeitsbreite: | 57 cm | Fassungsvermögen: | 46 l |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,33* | € 70,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,49* | € 78,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,60* | € 78,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,60* | € 82,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 74,72* | € 95,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|