| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626555 Herst.-Nr.: 4006825627404 EAN/GTIN: 4006825627404 |
| |
|
| | |
| Rasenwalze GC-GR 57 • Rasen- und Gartenwalze aus lackiertem Metall • Zum Walzen von Flächen und frisch eingebrachten Saaten (z. B. Rasensamen, aber auch Saatgut im Beet) • Werden nach dem Rasenmähen mit der Rasenwalze gleichmäßige Bahnen gezogen, bekommt man Muster wie sie vom Fußball- oder Tennisrasenplatz bekannt sind • Verwendung auch nach dem Vertikutieren oder Düngen der Rasenfläche • Schmutzabstreifer beidseitig einstellbar • Seitliche Füllmöglichkeit (Wasser und Sand) mit Verschluss • Materialstärke der Walze 1.5 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,5 kg | Fassungsvermögen: | 46 l | Marke: | Einhell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,91* | € 70,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,12* | € 78,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,20* | € 78,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,37* | € 79,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,25* | € 82,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|