Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290415 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500042697 |
| |
|
| | |
| GARDENA Teleskopstiel Combisystem 03719-20 combisystem-Teleskopstiel • Leichter, aber robuster Stiel aus Aluminium mit hautsympathischem Griffschutz • Mit Drehverschlusses, mühelos von 900 bis 1450 mm ausziehbar • Zug- und verdrehsichere Verbindung durch griffige Feststellschraube • Einsatz: zur Verlängerung alle combisystem-Kleingeräte Hinweis: Einstecken und festschrauben, auf die gewünschte Länge einstellen. Für ein komfortables Arbeiten ohne Bücken. Weitere Informationen: | | Basis: | Teleskopstiel | Farbe: | silber | Material: | Hochwertiges Aluminium | Länge max.: | 1450 mm | Länge min.: | 900 mm | geeignet für: | combisystem | Besonderheiten: | Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium, Innenrohr: eloxiertes Aluminiumrohr, Außenrohr: mit hautsympathischer Kunststoffummantelung für angenehme, rutschfeste Handhabung. Große Feststellmutter, zusätzliche Griffmöglichkeit, Feststellschraube mit ... | CE-Zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,36* | € 22,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,91* | € 25,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,99* | € 25,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,16* | € 25,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,81* | € 31,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|