Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626857 Herst.-Nr.: 4078500042697 EAN/GTIN: 4078500042697 |
| |
|
| | |
| combisystem-Teleskopstiel Der GARDENA combisystem Teleskopstiel ist optimal geeignet für ein bequemes Arbeiten mit den combisystem Geräten. Dank eines Drehverschlusses lässt er sich mühelos ausziehen von 90 bis 145 cm. Ein angenehmes Arbeiten, angepasst an die Arbeitssituation und die Körpergröße, ist so gewährleistet. Der Stiel besteht aus Aluminium und ist daher besonders leicht und stabil und eignet sich für alle combisystem-Geräte (mit Ausnahme combisystem-Schneeschieber). Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem Gerätes ist sicher angebracht, so dass eine wackelfreie Verbindung möglich ist. Der ergonomische Griff und die Kunststoffummantelung des Stiels sorgen für eine angenehme, rutschfeste Handhabung. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 3719-20 | Ausführung: | teleskopierbar | Farbe: | silber, schwarz | Material: | Aluminium | Länge: | 900–1450 mm | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,41* | € 22,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,97* | € 25,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,06* | € 26,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,06* | € 26,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,66* | € 26,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|