Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Akku-Grasschere Classic Cut 09853-20 (Strauchschere)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Akku-Grasschere Classic Cut 09853-20 (Strauchschere)
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Akku-Grasschere Classic Cut 09853-20 (Strauchschere)
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Akku-Grasschere Classic Cut 09853-20 (Strauchschere)
Artikel-Nr.:
     223-8290217
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500042482
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere

GARDENA Akku-Grasschere Classic Cut 09853-20 (Strauchschere)

Akku-Grasschere ClassicCut
• Leichte und präzise Akku-Grasschere
• Ergonomischer Handgriff
• Leistungstarke, pflegeleichte Lithium-Ionen-Akkuzelle ohne Memoryeffekt
• Mit LED-Anzeige des Akku-Ladezustandes
• Hohe Durchzugkraft für beste Schneid-Ergebnisse
• Auswechselbare Qualitätsmesser: präzise geschliffen, antihaftbeschichtet
• Umrüstbar zur Strauchschere
• Mit Teleskopstiel nachrüstbar (Art.-Nr. 9859)
• Einsatz: für das komfortable, kabellose Schneiden von Rasenkanten und zum Formschnitt von Buchs
• Inhalt: komplett mit Messerschutz und Ladegerät

Hinweis: Der Messerwechsel erfolgt schnell und sicher ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Basis:
Grasschere
Messerbreite:
8 cm
Ladestandanzeige:
Ja
Spannung (Akkupack):
3.6 V
Kapazität (Akkupack):
2,5 A·h
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel:
Nein
Anzahl mitgelieferter Akkupacks:
1 St.
Betriebsdauer je Ladezyklus (max.):
50 min
Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug):
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
70
3
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,27*
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 34,17*
€ 46,33*
6 Tage
67
3
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 80,99*
2 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 65,6651*
€ 82,6251*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 65,34*
€ 83,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.