Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 150 ml - die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS-Sicherheitsschuhe, für alle Materialien mit Langzeitwirkung
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 150 ml - die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS-Sicherheitsschuhe, für alle Materialien mit Langzeitwirkung
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 150 ml - die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS-Sicherheitsschuhe, für alle Materialien mit Langzeitwirkung
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 150 ml - die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS-Sicherheitsschuhe, für alle Materialien mit Langzeitwirkung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8288051
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     94320
EAN/GTIN:
     4043692352954
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

ATLAS Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125ml

 




Weitere Informationen:
Artikelname:
Fresh & Active Desinfektionsspray
Artikelbezeichnung:
Zubehör
Artikelgruppe:
Zubehör
Herstellernummer:
94320
Größe:
125ml
Obermaterial:
keine
Futtermaterial:
keine
Laufsohle:
keine
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
keine Schutzkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
nicht geeignet

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 10,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 10,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 11,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 12,31*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,27*
€ 15,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.