| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283943 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789079890 |
| |
|
| | |
| HOPPE Schutzgarnitur 1117/2221A/244010 VK 10mm PZ92mm F4 HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18257 ES0 (SK1)
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F4 Aluminium bronzefarben | Schutzart: | ES0 (SK1) | Stiftstärke: | 10 mm | Modell: | 1117/2221A/2440 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Schutzgrt Schild | Produktlinie: | duranorm ® | Serie: | Birmingham | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 92 mm | Werkstoff Unterteil: | Zamak | Vierkantmaß: | 10 mm | Türdicke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,98* | € 31,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,42* | € 32,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,68* | € 33,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,57* | € 35,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,53* | € 43,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|