Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS Kastenschlüssel verzinkt, Gr.2, links, 3532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FBS FBS Kastenschlüssel verzinkt, Gr.2, links, 3532
Artikeldetailsicht FBS FBS Kastenschlüssel verzinkt, Gr.2, links, 3532
Artikel-Nr.:
     223-8283149
Hersteller:
     FBS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816012192
Suchbegriffe:
Bordwandverschluss
Bordwandöse
Einfallöse
Winkelhebelverschluss

FBS Kastenschlüssel verzinkt, Gr.2, links, 3532

Kastenverschluss verzinkt,
mit Griffbügel, ohne Ösen
• Zulässig nach den Bestimmungen des Kraftfahrt-Bundesamtes Flensburg
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Basis:
Schließhaken
Länge:
165 mm
Größe:
2
Lochung:
gelocht
Material:
Stahl
Ausführung:
links
Einbauhöhe:
16.5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schraublochabstand:
38 mm
Anzahl Schraublöcher:
4 St.
Schraublochdurchmesser:
6.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 22,53*
3 Tage
140
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 22,58*
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 22,73*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,80*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 16,86*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.