| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816006207 |
| |
|
| | |
| PICKHARDT & GERLACH Teppichschiene Nr.46314/92, messing, 900mm, SB Teppichschiene Messing, mit Schrauben und Dübeln, SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Basis: | Teppich-/Laminatübergangsprofil | Breite: | 30 mm | Länge: | 900 mm | Material: | Messing | Ergänzung: | für Übergänge zwischen zwei gleich hohen Bodenbelägen | Montageart: | sichtbar verschraubt | Ausführung: | mit versenkten Schraublöchern | Zusatzinformation: | SB-Verpackt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 8,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,214* | € 8,854* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,27* | € 8,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,81* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|