Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichsch.Nr.46314/92 Messing 900mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichsch.Nr.46314/92 Messing 900mm SB
Teppichsch.Nr.46314/92 Messing 900mm SB
Artikel-Nr.:
     4012-141255
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     46314/92
EAN/GTIN:
     4330816006207
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleisten messing
Teppichschiene

Messing, mit Schrauben und Dübeln, SB-verpackt.

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Lochung:
mittig
Breite:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
46314/92
Herstellername:
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
Markenname:
Pickardt & Gerlach
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, teppichschiene 900 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,09*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 8,92*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,02*
1
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.