Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Drahtmäuse / Flechtdraht weichverzinkt, 1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtmäuse / Flechtdraht weichverzinkt, 1,4mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtmäuse / Flechtdraht weichverzinkt, 1,4mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtmäuse / Flechtdraht weichverzinkt, 1,4mm
Artikel-Nr.:
     223-8283091
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784547222
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

CAB FASTENING Drahtmäuse / Flechtdraht weichverzinkt, 1,4mm

Drahtmäuse, Flechtdraht
• Draht-Ø 1,4 mm
• Inhalt pro Eimer: 100 Stück (= 20 kg)
Weitere Informationen:
Form:
oval
Länge:
295 mm
Ausführung:
weich verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Drahtstärke:
1.4 mm
Typbezeichnung:
Drahtmäuse
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 1,4 mm, bindedraht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
201
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 56,67*
2 Tage
201
€ 4,90*
ab € 42,13*
€ 56,87*
2 Tage
201
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 58,17*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,9616*
€ 67,5516*
Lager 223
200
€ 8,50*
ab € 51,15*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.