Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 91 verstellbar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 91 verstellbar, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 91 verstellbar, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283088
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410403
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 91 verstellbar, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt
• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
• Materialstärke: 2,0–2,3 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0–2,3 mm
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
750 mm
Kantenlänge:
91 mm
Palettenmenge:
120 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Kantenlänge A:
91 mm
Kantenlänge B:
91 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2,0 - 2,3 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
600 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
600 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
349
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,57*
5 Tage
297
€ 4,79*
ab € 6,85*
€ 9,61*
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,77*
1 Tag
349
€ 4,90*
ab € 7,04*
€ 9,87*
Lager 223
349
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.