Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x750, Stärke 2,0mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x750, Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x750, Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283061
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370660
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x750, Stärke 2,0mm, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm
• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0 mm
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
750 mm
Kantenlänge:
71 mm
Palettenmenge:
364 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Kantenlänge A:
71 mm
Kantenlänge B:
71 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
600 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
600 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
458
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,18*
2 Tage
420
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 5,21*
6 Tage
356
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 5,26*
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 5,67*
Lager 223
418
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.