Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2, PZD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2, PZD
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2, PZD
Artikel-Nr.:
     223-8283059
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370448
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
flechtzaunbeschlag

CAB FASTENING Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2, PZD

Flechtzaunbeschlag mit Schraube, PZD-Antrieb
• L-Form
• Mit angeschweißter Kreuzschlitz-Holzschraube 9 x 45 mm
• Mit 2 Löchern, Loch-Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Antriebsart:
Kreuzschlitz
Ausführung:
mit Schraube
Lichte Höhe:
38 mm
Gewindelänge:
45 mm
Schenkelhöhe:
38 mm
Anzahl Löcher:
2 St.
Schenkelbreite:
30 mm
Güte Werkstoff:
A2
Lochdurchmesser:
4 mm
Gewindedurchmesser:
9 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6000
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5847*
€ 0,7547*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 45,99*
€ 63,57*
8 Tage
60
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 64,64*
6 Tage
51
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,27*
€ 66,20*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 88,61*
€ 110,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7547*
€ 0,89809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5847*
€ 0,69579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.