| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282864 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260151124710 |
| |
|
| | |
| HANSELIFTER Stahlwinde blau RAL5012, 5t Hublast Stahlwinde (Maschinenheber) • Stahlwinde nach DIN 7355 • Mit hebendem Gehäuse • Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Klappgriff • Kapazität von 1,5 bis 10 Tonnen Weitere Informationen: | | Traglast: | 5000 kg | Hub: | 350 mm | Gesamthöhe: | 725 mm | Hubbereich min.: | 70 mm | Gewicht: | 29 kg | Marke: | Gesutra |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 257,57* | € 299,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 266,84* | € 317,74* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,21* | € 318,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 275,62* | € 318,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 356,27* | € 403,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|