Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber MSH5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305092
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MSH5000
EAN/GTIN:
     4260151124710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde

Die Maschinenheber sind sehr solide verarbeitet. Die Kurbel lässt sich über einen Zahnkranz fixieren. Zum Transport kann die Kurbel eingeklappt werden.

  • Sicheres Aufbocken von Maschinen
  • starre Klaue gegen Verrutschen
  • einklappbare Kurbel
  • praktische Handgriffe für den Transport
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Hubhöhe:
300 mm
Aussenhöhe:
null mm
Hubantrieb:
Kurbel
Material:
Stahl
Ansatzhöhe Hebeachse:
70 mm
Traglast:
5000 kg
Gesamthöhe:
725 mm
Tragkraft:
5000 kg
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, hydraulikheber, 305092, 305092-SW81, Hubgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 258,64*
€ 300,07*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 274,34*
€ 319,26*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 274,47*
€ 319,48*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 276,50*
€ 321,11*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 283,4239*
€ 328,2939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.