| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282862 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260151124697 |
| |
|
| | |
| HANSELIFTER Stahlwinde blau RAL5012, 1,5t Hublast Stahlwinde (Maschinenheber) • Stahlwinde nach DIN 7355 • Mit hebendem Gehäuse • Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Klappgriff • Kapazität von 1,5 bis 10 Tonnen Weitere Informationen: | | Traglast: | 1500 kg | Hub: | 360 mm | Gesamthöhe: | 725 mm | Hubbereich min.: | 60 mm | Gewicht: | 17 kg | Marke: | Gesutra |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,07* | € 227,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,99* | € 227,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,20* | € 228,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,35* | € 233,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 247,19* | € 288,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|