| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282858 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058006096 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Abfall-Ascherbehälter KUBA rot Abfall-Ascherbehälter Kuba • Stahlblech, pulverbeschichtet • Gut erreichbar durch 4-fach-Einwurf • Ascheraufsatz mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb Weitere Informationen: | | Höhe: | 655 mm | Tiefe: | 250 mm | Breite: | 250 mm | Ausführung eckig: | Ja | Lackiert / Farbton: | rot | Ausführung Stahlblech: | Ja | Ausführung Standascher: | Ja | Ausführung Kombi-Ascher: | Ja | Mit verzinktem Aschersieb: | Ja | Inhalt Volumen Abfallsammler: | 29 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,44* | € 122,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,14* | € 125,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,55* | € 126,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,74* | € 132,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 160,80* | € 200,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|