Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Glasfaserstiel 1500x25x2mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Glasfaserstiel 1500x25x2mm, weiss
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Glasfaserstiel 1500x25x2mm, weiss
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Glasfaserstiel 1500x25x2mm, weiss
Artikel-Nr.:
     223-8282820
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560515940
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm

NÖLLE Glasfaserstiel 1500x25x2mm, weiss

HACCP-Glasfaser-Stiel
• Material: Glasfaser
• Deutsches Gewinde
• Mit Aufhängeloch
• Glasfaser – extra leicht, extra stabil, extrem belastbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Gewinde:
deutsch
Material:
Glasfaser
Mit Konus:
0
Durchmesser:
25 mm
HACCP-geeignet:
Ja
Mit Aufhängeloch:
Ja
Mit Metallstielhalter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,82*
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,56*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,50*
Lager 223
83
1
€ 8,50*
ab € 22,83*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.