Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikeldetailsicht PTG PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm
Artikel-Nr.:
     223-8282329
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040389063070
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335

PTG Kegelsenker HSS, DIN 335C 90G, 4,3mm

Kegelsenker-RATIOLINE 90°, blank
• HSS
• DIN 335-C
• 3 Schneiden
• Spitzenwinkel 90°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in Nichteisen-Metalle sowie alle gängigen Stahlbleche

Lieferung: Einzelverpackung in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 335-C
Nenndurchmesser:
4,3 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
HSS
Zähnezahl:
3
Gesamtlänge:
40 mm
kleinsterdurchmesser:
1,3 mm
Innenkühlung:
nein
Spitzenwinkel:
90 °
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,32*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,37*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,37*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,40*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.