| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031109000055 |
| |
|
| | |
| TECALEMIT Chemiehandpumpe PCP 250 Chemiehandpumpe PCP 250 • Zur Förderung verschiedenster Medien, zum Beispiel Alkohole, Säuren, Salzlösungen und Wasser (Liste auf Anfrage) • Nach Bedarf Verkürzung des Saugrohres möglich Lieferung: Inklusive Schlauchgarnitur. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Schlauchlänge: | 1,2 m | Durchflussmenge: | 0,25 l | Förderleistung: | 0,25 l | Länge Saugrohr: | 0,84 m | Fassverschraubung: | G 50,8 (2\) mm | Eignung (Fördermedien): | z. B. verschiedene Alkohole, Säuren, Salzlösungen und Wasser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 33,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 25,07* | € 33,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 25,71* | € 33,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,48* | € 36,60* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,63* | € 58,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|