Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm
Artikel-Nr.:
     223-8281711
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713207410
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm 90 °
flachwinkel

HELIOS PREISSER Werkstattwinkel DIN 875/1 ohne Anschlag, 100x70mm

Werkstattwinkel
• DIN 875
• Genauigkeitsgrad 1
• Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Anschlag:
Nein
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 12,84*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,26*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 13,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 14,39*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 13,55*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.