Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwinkel DIN 875/1o. A. 100x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwinkel DIN 875/1o. A. 100x70mm HP
Werkstattwinkel DIN 875/1o. A. 100x70mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-786814
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     371103
EAN/GTIN:
     4029713207410
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm 90 °
flachwinkel
Werkstattwinkel

• DIN 875
• Genauigkeitsgrad 1
• Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
371103
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875, 4029713207410, Werkstattwinkel, Winkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,83*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 14,06*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.