Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm
Artikel-Nr.:
     223-8281510
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149161742
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich

HETTICH Bremsklappenhalter Glanzmetall, 350-400mm

Bremsklappenhalter, Ganzmetall

Bremssystem mit Feineinstellung. Gehäuse aus Zinkdruckguss. Führungsteile Stahl vernickelt. Für Klappenfach. Linke Ausführung (durch Umstellen des Fußes auch rechts verwendbar).
Weitere Informationen:
Basis:
Klappenhalter
Maß X:
224 mm
Maß Y:
112 mm
Maß c:
101 mm
Werkstoff:
Stahl
Einsetzbar:
einseitig
Ergänzung:
wartungsfreies Bremssystem
Ausführung:
mit Lager
Oberfläche:
vernickelt
Anschlagseite:
links/rechts
Einsatzbereich:
Möbel
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Zusatzinformation:
Klappe muss unten m.Klapp.scharn.Markant11 angeschlag.werden
Befestigungswinkel:
30-45 °
Klappengewicht max.:
4 kg
Lichte Korpushöhe max.:
399 mm
Lichte Korpushöhe min.:
350 mm
lichte Korpustiefe min.:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 9,55*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,8441*
€ 9,5641*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,7316*
€ 9,6629*
3 Tage
777
1
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 10,38*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 13,49*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.