Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter Klassik D mit Lager L 258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenhalter Klassik D mit Lager L 258
Klappenhalter Klassik D mit Lager L 258
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200390
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     16174
EAN/GTIN:
     4023149161742
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich
Klappenhalter Klassik D / 350Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Modell:
Klassik D mit Lager L 258 D
lichte Höhe:
350 - 399 mm
Klappengewicht:
4 kg
Ergänzung:
mit Bremssystem
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter, Klappenbeschlag, Klappenstütze, 8000608947
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16
10
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 9,56*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,8541*
€ 9,6141*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,7416*
€ 9,7129*
3 Tage
674
1
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,25*
2 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.