| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281340 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4020667105623 |
| |
|
| | |
| LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger natur, aufklappbar Schlüsselanhänger Nr. 10150 Aus transparentem Kunststoff, 27 x 60 mm, aufklappbar, mit Schlüsselring. Abbildung zeigt Farbe blau. Weitere Informationen: | | Form: | oval | Basis: | Schlüsselanhänger | Farbe: | farblos | Höhe: | 27 mm | Breite: | 60 mm | Material: | Kunststoff | Farbton Gummischonring: | transparent | Farbton Schlüsselring: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3054* | € 0,3954* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3294* | € 0,4294* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3931* | € 0,4934* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,21* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|