Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grau, aufklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grau, aufklappbar
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grau, aufklappbar
Artikel-Nr.:
     223-8281339
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020667105616
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger reiher
schlüssel anhänger

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grau, aufklappbar

Schlüsselanhänger Nr. 10150

Aus transparentem Kunststoff, 27 x 60 mm, aufklappbar, mit Schlüsselring.

Abbildung zeigt Farbe blau.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Basis:
Schlüsselanhänger
Farbe:
grau
Höhe:
27 mm
Breite:
60 mm
Material:
Kunststoff
Farbton Gummischonring:
transparent
Farbton Schlüsselring:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2884*
€ 0,3784*
1 Tag
500
100
Frei Haus
ab € 0,2912*
€ 0,3812*
100
€ 4,90*
ab € 0,2804*
€ 0,3819*
2 Tage
500
100
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 223
400
100
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.