Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grün, aufklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grün, aufklappbar
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grün, aufklappbar
Artikel-Nr.:
     223-8281338
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020667105579
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
reiher schlüsselanhänger grün
schlüssel anhänger

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger grün, aufklappbar

Schlüsselanhänger Nr. 10150

Aus transparentem Kunststoff, 27 x 60 mm, aufklappbar, mit Schlüsselring.

Abbildung zeigt Farbe blau.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Basis:
Schlüsselanhänger
Farbe:
grün
Höhe:
27 mm
Breite:
60 mm
Material:
Kunststoff
Farbton Gummischonring:
transparent
Farbton Schlüsselring:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger reiher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,4054*
Lager 223
800
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4294*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5832*
€ 1,1132*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,31*
€ 36,83*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10587
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10827
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.